• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tisch-Kreissägeblatt Holz 210x30 mm 24 Z

Artikel-Nr.: 4932478095
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 36,60 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Blatt-⌀ D 210 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 24
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932478095
Kopieren
EAN / GTIN 4058546340285
Kopieren
Herstellernummer 4932478095
Kopieren
L-Nummer L00800 1884
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte
  • Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz
  • Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte
  • Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen
  • Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte
  • Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte
  • **Standard-Sägeblätter ohne Teflonbeschichtung und Vibrationsschlitze

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: CSB TS W 210x30x1.9x24ATB

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb