• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerschleifschleifer SLC50/115 K80 Keramik

Artikel-Nr.: 4932472230
Netto: 4,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932472230
EAN / GTIN 4058546326265
Herstellernummer 4932472230
L-Nummer L00800 1893

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extreme Abtragsleistung mit CERA TURBO™: 50% schnellere Abtragsleistung und bis zu 2x längere Standzeit verglichen mit Trennscheiben
  • Keramik-Hybrid-Schleifgewebe zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
  • Kunststoff-Schleifteller
  • Hochflexibler Trägerteller: reduziert sich während des Schleifens von selbst
  • Geringe Wärmeentwicklung: kein Anlaufen des Werkmaterials, speziell Edelstahl
  • Made in Germany
  • Ideal für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301)/V4A (1.4401) und NE-Metall (Aluminium, Titan, etc
  • )
  • Bestelleinheit 10 Stück...

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Durchmesser der Scheibe: 115
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Flap discs CERA TURBO 115 mm / Grit 80
  • Scheibendurchmesser [mm]: 115

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb