• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone WCHP-TK 86x525 mm 1 1/4 UNC

Artikel-Nr.: 4932472191
Netto: 279,10 €
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
    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932472191
    EAN / GTIN 4058546325879
    Herstellernummer 4932472191
    L-Nummer L00800 4425

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Standard 1/2˝ G-Aufnahme bis 40 mm Durchmesser, 1 1/4˝ UNC Aufnahme von 51-150 mm Durchmesser
    • Lasergeschweißte Segemente, stark gegen Abbruch
    • 10 mm hohe Segmente für eine lange Standzeit
    • Geeignet für den Einsatz in armierten Beton
    • Zum Nassbohren

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 450
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: WCHP-TK 86 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb