• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreherstubby mit Ratsche PH/PZ/TX/SL

Artikel-Nr.: 4932471868
Netto: 17,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471868
EAN / GTIN 4058546297671
Herstellernummer 4932471868
L-Nummer L00800 3851

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmomentratsche aus Metall für bis zu 2x schnelleren Arbeitsfortschritt
  • Verchromte Bits für hohen Korrosionsschutz
  • Bitmagazin im Handgriff
  • Präzisionsgehärtete Bitspitzen: für sicheren Halt in der Schraube und hohe Langlebigkeit

Merkmal:

  • Inhalt: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / SL4.8 / SL6.4
  • Packungsinhalt: 7
  • Produktvariante: 8 in 1 Compact Ratcheting Multi-bit Screwdriver - 1pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb