• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium-Bandmaß breit 5 m, 33 mm breit

Artikel-Nr.: 4932471815
Netto: 23,80 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471815
EAN / GTIN 4058546297145
Herstellernummer 4932471815
L-Nummer L00800 3692

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kann bis zu 4 m ausgezogen werden, ohne abzuknicken – für effizienteres Arbeiten und höhere Reichweite
  • Reißfeste Beschichtung stärkt die ersten 15 cm des Bandes
  • Beidseitige Skalierung erleichtert das Ablesen bei vertikaler Messung
  • Schlagfestes Gehäuse mit 5-Punkt-Sicherung für eine längere Lebensdauer
  • Patentierter Fingerschutzbügel schützt die Finger bei Bandeinzug
  • Gürtelclip zur leichten Befestigung
  • Nylon-Schutzschicht schützt das Band vor Abnutzung
  • Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Premium Wide Blade 5 -1pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb