• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantbohrer M14 12 mm

Artikel-Nr.: 4932471762
Netto: 33,80 €
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
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471762
EAN / GTIN 4058546296612
Herstellernummer 4932471762
L-Nummer L00800 2044

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamantbestückte Bohrer sind speziell für den professionellen Einsatz in harten Materialien entwickelt worden, z.B
  • Porzellan-, Gres-, Natursteinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas
  • Die DIAMOND MAX™ Bohrer garantieren eine überragende Performance und Standzeit auch beim Einsatz in härtesten Materialien
  • Trockenbohrer: Diese Diamantbohrer benötigen keine Wasserkühlung
  • M14-Aufnahme: zum direkten Einsatz mit Winkelschleifern
  • Saubere Bohrlöcher: Diese Bohrer ermöglichen das Bohren von sauberen, präzisen Löchern ohne Beschädigung der Oberfläche
  • Standzeit: hochwertige, vakuumgelötete Diamanten für eine hohe Langlebigkeit und schnelleren Bohrfortschritt
  • Langlebigkeit: Robuster Bohrkörper bleibt formstabil
  • Leichte Entfernung des Bohrkerns: Auswurfschlitze bei den größeren Durchmessern zum leichteren Ansetzen und Entfernen des Bohrkerns
  • Anwendungsgebiete:
  • Keramikfliesen - alle Typen weich und hart: Porzellan/Feinsteinzeug/Naturstein/Terrazzo/Terracotta/Kunststein/glasiert
  • Gusseisen
  • Fiberglas
  • Plexiglas/Perspex
  • Anwendungsempfehlung: Die Diamantbohrer können aufgrund der M14-Aufnahme direkt mit einem Winkelschleifer eingesetzt werden
  • Dazu den Spindellock lösen und den Bohrer direkt auf das Gewinde schrauben
  • Mit einem Maulschlüssel festziehen

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 35
  • Aufnahmedurchmesser: 14
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: M14 Diamond Drill 12mm - 1pc
  • Shank reception: M14
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb