• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantbohrer M14 8 mm

Artikel-Nr.: 4932471760
Netto: 29,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932471760
    EAN / GTIN 4058546296599
    Herstellernummer 4932471760
    L-Nummer L00800 2045

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Diamantbestückte Bohrer sind speziell für den professionellen Einsatz in harten Materialien entwickelt worden, z.B
    • Porzellan-, Gres-, Natursteinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas
    • Die DIAMOND MAX™ Bohrer garantieren eine überragende Performance und Standzeit auch beim Einsatz in härtesten Materialien
    • Trockenbohrer: Diese Diamantbohrer benötigen keine Wasserkühlung
    • M14-Aufnahme: zum direkten Einsatz mit Winkelschleifern
    • Saubere Bohrlöcher: Diese Bohrer ermöglichen das Bohren von sauberen, präzisen Löchern ohne Beschädigung der Oberfläche
    • Standzeit: hochwertige, vakuumgelötete Diamanten für eine hohe Langlebigkeit und schnelleren Bohrfortschritt
    • Langlebigkeit: Robuster Bohrkörper bleibt formstabil
    • Leichte Entfernung des Bohrkerns: Auswurfschlitze bei den größeren Durchmessern zum leichteren Ansetzen und Entfernen des Bohrkerns
    • Anwendungsgebiete:
    • Keramikfliesen - alle Typen weich und hart: Porzellan/Feinsteinzeug/Naturstein/Terrazzo/Terracotta/Kunststein/glasiert
    • Gusseisen
    • Fiberglas
    • Plexiglas/Perspex
    • Anwendungsempfehlung: Die Diamantbohrer können aufgrund der M14-Aufnahme direkt mit einem Winkelschleifer eingesetzt werden
    • Dazu den Spindellock lösen und den Bohrer direkt auf das Gewinde schrauben
    • Mit einem Maulschlüssel festziehen

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 35
    • Aufnahmedurchmesser: 14
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: M14 Diamond Drill 8mm - 1pc
    • Shank reception: M14
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb