• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maxbite Ringmaulschlüssel 8 mm

Artikel-Nr.: 4932471516
Netto: 10,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932471516
    EAN / GTIN 4058546294151
    Herstellernummer 4932471516
    L-Nummer L00800 2904

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen
    • Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort
    • Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung
    • 15° gekröpft

    Merkmal:

    • max. Spannweite: 8
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Maxbite Metric Combination Spanner 8mm - 1pc
    • Spannweite [mm]: 8

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb