• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maxbite Ratschen-Ringmaulschlüssel 12 mm

Artikel-Nr.: 4932471505
Netto: 19,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471505
EAN / GTIN 4058546294045
Herstellernummer 4932471505
L-Nummer L00800 1779

Beschreibung

Beschreibung:

  • 144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen
  • Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche
  • MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen
  • Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort
  • Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung
  • Legierter Chromstahl, verchromt

Merkmal:

  • max. Spannweite: 12
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 12mm - 1pc
  • Spannweite [mm]: 12

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb