• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metalltrennscheibe 150x1 mm PRO+

Artikel-Nr.: 4932471386
Netto: 2,70 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932471386
    EAN / GTIN 4058546290146
    Herstellernummer 4932471386
    L-Nummer L00800 4677

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anwendung: Hochwertige, stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheiben für Stahl
    • Ideal zum Trennen von Edelstahl (außer 350 x 4 mm), säurebeständigem Stahl, Hardox, Gusseisen, Federband-, Weich- und Werkzeugstahl
    • Eigenschaften: 50 % schnellere Schnittgeschwindigkeit und 50 % geringere Staubentwicklung verglichen mit 3 mm-Standardscheiben
    • Geringere Materialabnutzung.

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
    • Durchmesser der Scheibe: 150
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: SCS 41 / 150 x 1.5 x 22 mm - 25 pc
    • Scheibendurchmesser [mm]: 150

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb