• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe 76 - 1 pc

Artikel-Nr.: 4932471333
Netto: 25,50 €
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471333
EAN / GTIN 4058546289614
Herstellernummer 4932471333
L-Nummer L00800 634

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamanttrennscheibe für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Herausragende Schneideigenschaften aufgrund eines hohen Diamantanteils
  • Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien wie PVC, Granit, Fliesen, Betonwerkstein, Verbundwerkstoff, Gipskarton, dünnem Holz, Gewindestangen und Blech

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 10
  • Durchmesser der Scheibe: 76
  • max. Schnittbreite: 1.2
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Diamond Multi Material Blade 76 - 1 pc
  • Scheibendurchmesser [mm]: 76
  • Schnittbreite [mm]: 1.2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb