• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreissägeblatt 216/30 mm 80Z Alu

Artikel-Nr.: 4932471319
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 130,20 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 216 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Aluminium
Anzahl Zähne 80
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932471319
Kopieren
EAN / GTIN 4058546289478
Kopieren
Herstellernummer 4932471319
Kopieren
L-Nummer L01850 2351
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte
  • Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz
  • Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte
  • Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen
  • Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte
  • Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte

Merkmal:

  • Anzahl der Zähne: 80
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • Durchmesser des Sägeblattes: 216
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: CSB MS Alu216 x 30 x 2,4 x 80TF neg.
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 216
  • Zähnezahl: 80

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb