• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4 28ST Stecksschlüssel Set Metric

Artikel-Nr.: 4932464943
Netto: 106,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932464943
    EAN / GTIN 4058546228880
    Herstellernummer 4932464943
    L-Nummer L00800 3797

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 90-Zahn-Design mit 4°-Rückholwinkel für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
    • Einsatz kann aus dem Transportcase genommen werden
    • Prägung der Abmessung auf der flachen Seite des Steckschlüsseleinsatzes zum leichteren Ablesen
    • Voll-Metall-Konstruktion für lange Lebensdauer
    • FOUR FLAT™ Anti-Roll-Design
    • Schlanker Knarrenkopf für leichteren Zugang bei beengten Platzverhältnissen

    Merkmal:

    • Inhalt: Standard Steckschlüsseleinsätze: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm. Lange Steckschlüsseleinsätze: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm.
    • Packungsinhalt: 28
    • Produktvariante: 1/4 Drive 28 pc Ratchet + Socket Set Metric

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb