• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS+ Universalabsaugung Ersatzmansch

Artikel-Nr.: 4932464917
Netto: 9,60 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464917
EAN / GTIN 4058546228620
Herstellernummer 4932464917
L-Nummer L00800 2018

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell - einsetzbar mit allen SDS-Plus Bohrhämmern, unabhängig vom Hersteller oder von der Bauform
  • Einsetzbar mit SDS-Plus Hammerbohrern bis 215 mm Gesamtlänge
  • Einsetzbar mit allen Absaugsystemen
  • Durchsichtige Manschette für optimale Sicht & Genauigkeit
  • Saugt bis zu 99 % des Schwebestaubes ab
  • Einsetzbar mit oder ohne Absaugung

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Plus dust trap sleeve
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb