• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium-Bandmaß 5 m, 27 mm breit magnetic

Artikel-Nr.: 4932464599
Netto: 20,00 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464599
EAN / GTIN 4058546225445
Herstellernummer 4932464599
L-Nummer L00800 3612

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starker Magnet erleichtert das Anlegen des Endhakens auf flachen oder runden Oberflächen
  • Kompaktes und ergonomisches Design
  • Kann bis zu 3,4 m ausgezogen werden, ohne abzuknicken – für effizienteres Arbeiten
  • Blendfreie Nylon-Schutzschicht für bis zu 10x längere Lebensdauer
  • 27 mm breites Band mit beidseitiger Skalierung erleichtert das Ablesen bei vertikaler Messung
  • Patentierter Fingerschutzbügel mit optimierter Auflagefläche für sicheren Stand
  • 5-Punkt-Gehäusesicherung für eine längere Lebensdauer
  • Genauigkeitsklasse II
  • Architektenskala zum leichten Umrechnen maßstabgerechter Zeichnungen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Magnetic Tape Measure 5 m / 27 - 1pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb