• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE Seitenschneider 180 mm

Artikel-Nr.: 4932464568
Netto: 32,40 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464568
EAN / GTIN 4058546225131
Herstellernummer 4932464568
L-Nummer L00800 2800

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert
  • Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt
  • Getestet bis -40°
  • Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit
  • Graue Titanoberflächenbeschichtung ist nicht reflektierend und garantiert hohen Korrosionsschutz
  • Induktionsgehärtete Schneiden
  • Präzisionsgefertigt für optimale Kraftübertragung und große Hebelwirkung
  • Ergonomische Griffe für hohen Anwenderkomfort

Merkmal:

  • Gewicht [g]: 240
  • Länge [mm]: 180
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: VDE Diagonal Cutter 180mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb