• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrer HSS-G THUNDERWEB 1, 7 x 43 mm (10 teile)

Artikel-Nr.: 4932459831
Netto: 7,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS-G
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
Nenn-⌀ DC 1,7 mm
Schneidstoff HSS-G
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459831
EAN / GTIN 4058546030032
Herstellernummer 4932459831
L-Nummer L00800 3970

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der innovative Kern des Thunderweb HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h
  • er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit
  • Die parabelförmige Spannut ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit
  • Spiralgeometrie - Thunderweb Spirale zum schnelleren Abtransport heißer Späne
  • Bessere Hitzeverteilung für längere Standzeit
  • 135° Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen
  • Polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit
  • ABS Kassette mit zusätzlichen Softgrip zum Schutz der Ecken
  • Hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 20
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: TW 1.7 x 43 - 10 pcs
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb