• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12TC Ladegeraet

Artikel-Nr.: 4932459450
Netto: 64,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Ladegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932459450
    EAN / GTIN 4058546011116
    Herstellernummer 4932459450
    L-Nummer L00820 298

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Das kompakte MILWAUKEE®-Ladegerät lädt alle M12™ -Akkus
    • Lädt elektronische Geräte über einen 2.1A USB-Ausgang auf
    • Kompatibel mit allen MILWAUKEE® Akku-Thermo-Klammotten
    • REDLITHIUM™ 1,5 Ah / 2,0 Ah / 3.0 Ah Akkus werden in 2 Stunden / 2.5 Stunden / 4 Stunden oder weniger aufgeladen
    • USB-Stecker und 90 cm USB-Kabel enthalten

    Merkmal:

    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 2.0, 3.0, 4.0, 6.0
    • Akkusystem: M12
    • Spannung [V]: 12
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb