• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pressbacke J12-ACZ16 für 12V Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4932459389
Netto: 186,30 €
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
    Produktart Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932459389
    EAN / GTIN 4058546010508
    Herstellernummer 4932459389
    L-Nummer L00800 4297

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Pressbacken werden für die höchsten Standards der Pressenqualität und Haltbarkeit in der Branche hergestellt
    • Diese Backen wurden für einfaches Öffnen mit einem Daumen entwickelt und stellen in Verbindung mit den M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Presswerkzeugen eine einhändige Presslösung für Rohre bis 108 mm dar
    • Die Pressbacken liefern hochwertige Pressverbindungen an allen gängigen Fittingmarken

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Jaw J12 - ACZ 16 - 1 pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb