• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrer SDS-Max Dustless 28x600 mm (1 teil)

Artikel-Nr.: 4932459293
Netto: 299,90 €
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459293
EAN / GTIN 4058546002596
Herstellernummer 4932459293
L-Nummer L00800 4506

Beschreibung

Beschreibung:

  • Integrierte Staubabsaugmöglichkeit für schnelleres und effizienteres Bohren, entfernt bis zu 99 % des Bohrstaubs
  • Staubarmes Bohren für eine saubere und sichere Arbeitsumgebung
  • Aktive Kühlung des Bohrkopfes für eine längere Standzeit
  • 4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern
  • Präzise Rundlaufgenauigkeit und passgenaue Dübellöcher, geprüft von der PGM
  • Universeller Absaugadapter passt auf alle gängigen Absaugsysteme mit einem Schlauchdurchmesser 32-38 mm

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 400
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max Dustless 28 x 600 - 1 pc