• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Gusseisen 80 cm

Artikel-Nr.: 4932459099
Netto: 53,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459099
EAN / GTIN 4002395283125
Herstellernummer 4932459099
L-Nummer L00800 1998

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV-beständig
  • 2 Heavy-Duty Guss-Schlagflächen zum Ausgleichen des Niveaus
  • Schablonen zur leichten Identifizierung von Bohrdurchmessern 5-12 mm
  • Präzise gefräste Messflächen zum genauen Ausrichten
  • Langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung
  • Genauigkeit durch VPA zertifiziert
  • Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: REDCAST Die-cast Level 80 cm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb