• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Torpedo 360° 25cm magnetic

Artikel-Nr.: 4932459096
Netto: 64,90 €
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
    Produktart Wasserwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932459096
    EAN / GTIN 4002395282494
    Herstellernummer 4932459096
    L-Nummer L00850 56

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen
    • Verstellbare 360°-Winkel-Libelle zum Messen und Übertragen von Winkeln
    • Libelle arretierbar für hohe Präzision, auch wenn die Wasserwaage zwischendurch in der Tasche verstaut wird
    • Magnetfeld der Seltenerdmagneten wird durch eine Eisenplatte umgeleitet für eine optimale Haltekraft
    • Verstärkte Libellen in robustem Acrylblock eingefasst für eine lange Lebensdauer
    • Robustes Druckgussaluminium-Profil
    • Präzise gefräste Messflächen, mit V-Nut zum leichten Anlegen an Rundmaterial
    • Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
    • Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/ m)

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Block Vial Torpedo Level

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb