• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Slim 60 cm

Artikel-Nr.: 4932459091
Netto: 19,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Wasserwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932459091
    EAN / GTIN 4002395282449
    Herstellernummer 4932459091
    L-Nummer L00800 2056

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 2 robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV-beständig
    • Präzise gefräste Messflächen (bis 120 cm) zum genauen Ausrichten
    • Stoßabsorbierende Gummi-Endkappen
    • Rutschstopper zum leichten Anlegen an glatten Oberflächen
    • Langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung
    • Genauigkeit durch VPA zertifiziert
    • Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Slim Box Level 60 cm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb