• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Premium 240 cm magnetisch

Artikel-Nr.: 4932459075
Netto: 189,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459075
EAN / GTIN 4002395281084
Herstellernummer 4932459075

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starker, langlebiger Rahmen mit BACKBONE™ Metallblock für sicheren Halt der Libelle
  • SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen
  • Breite Handgriffe für hohen Anwenderkomfort
  • Präzise gefräste Messflächen zum genauen Messen in allen Arbeitspositionen
  • Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen
  • Stoßabsorbierende Endkappen schützen das Profil
  • Gummiummantelte Rutschstopper für sicheren Halt auf glatten Oberflächen
  • Langlebige Metall-Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung
  • Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m) in Normal- und Umschlagposition
  • Magnetfeld der Seltenerdmagneten wird durch eine Eisenplatte umgeleitet und dadurch verstärkt für eine optimale Haltekraft (nur in der magnetischen Ausführung)

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: REDSTICK Backbone Box Level 240 cm Magnetic

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb