• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe 180x6 mm PRO+ 1 pcs

Artikel-Nr.: 4932451503
Preis pro
Netto: 5,80 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932451503
EAN / GTIN 4002395162062
Herstellernummer 4932451503
L-Nummer L01850 906
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: für allgemeine Arbeiten in Weichstahl und unlegiertem Werkzeugstahl
  • Eigenschaften: harte Schruppscheibe mit langer Lebensdauer und guten Schruppeigenschaften

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Durchmesser der Scheibe: 180
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SG 27 / 180 x 6 x 22 mm - 10 pcs
  • Scheibendurchmesser [mm]: 180
  • Standardausrüstung: WS 180 S, WSL 180, WS 21-180

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb