• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SHOCKWAVE Driveguideset 2 (12TLG)

Artikel-Nr.: 4932430910
Netto: 27,20 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430910
EAN / GTIN 4002395385720
Herstellernummer 4932430910
L-Nummer L00800 671

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte Größe
  • Drive Guide Bithalter, integrierte Schraubenführungshülse auf 110 mm ausziehbar
  • Bitset als Schraubendrehergriff einsetzbar
  • Abisolierfunktion für ⌀ 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²
  • Anbiegen von Drahtösen bis 5 mm² möglich

Merkmal:

  • Inhalt: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Magnetbithalter 76 mm lang mit Führungshülse
  • Packungsinhalt: 12
  • Produktvariante: ShW CD drive guide set V2 -12pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb