• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BIT HEX2, 5 25 mm SHOCKWAVE (2 teile)

Artikel-Nr.: 4932430893
Preis pro
Netto: 2,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932430893
EAN / GTIN 4002395385553
Herstellernummer 4932430893
L-Nummer L01850 56
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben
  • Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör
  • Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer
  • SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren
  • Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr
  • Die Kombination aus der SHOCK ZONE™und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen
  • Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt
  • Die SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 2
  • Produktvariante: Shockwave Hex 2.5 mm x 25 mm - 2 pcs

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb