• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BIT TX50 25 mm SHOCKWAVE DISP-15ST

Artikel-Nr.: 4932430892
Netto: 20,70 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932430892
    EAN / GTIN 4002395385546
    Herstellernummer 4932430892
    L-Nummer L00800 2217

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schrauberbits: - SHOCKZONE™ Geometrie verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr
    • - Kalt geschmiedete Bitspitze für höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit
    • - Der eigens für SHOCKWAVE™ entwickelte Spezialstahl ist speziell auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt
    • Magnetbithalter: - Speziallegierter Edelstahl & spezielles Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit und lange Standzeit
    • Kompaktes Thekendisplay
    • Kompaktes Thekendisplay: 10 x Bit-Boxen (250 Bits)

    Merkmal:

    • Geliefert: Counter top display
    • Inhalt: 10 x 4932352710 (Einzel-Art.-Nr. 4932352710 Inhalt: 25 x TX50 Bits)
    • Packungsinhalt: 25
    • Produktvariante: CD Tic Tac TX50 x 25 mm (15 pcs) - 10 pcs

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb