• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BIT TX25 50 mm SHOCKWAVE (10 teile) Display

Artikel-Nr.: 4932430882
Netto: 21,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430882
EAN / GTIN 4002395385447
Herstellernummer 4932430882
L-Nummer L00800 2589

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schrauberbits: - SHOCKZONE™ Geometrie verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr
  • - Kalt geschmiedete Bitspitze für höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit
  • - Der eigens für SHOCKWAVE™ entwickelte Spezialstahl ist speziell auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt
  • Magnetbithalter: - Speziallegierter Edelstahl & spezielles Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit und lange Standzeit
  • Kompaktes Thekendisplay
  • Kompaktes Thekendisplay: 10 x Bit-Boxen (250 Bits)

Merkmal:

  • Geliefert: Counter top display
  • Inhalt: 10 x 4932352978 (Einzel-Art.-Nr. 4932352978 Inhalt: 10 x TX25 Bits)
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: CD Tic Tac TX25 x 50 mm (10 pcs) - 10 pcs

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb