• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BIT TX10 25 mm SHOCKWAVE (2 teile)

Artikel-Nr.: 4932430871
Netto: 2,50 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430871
EAN / GTIN 4002395385331
Herstellernummer 4932430871
L-Nummer L00800 569

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHOCKWAVE ™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben
  • Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör
  • Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer
  • SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren
  • Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr
  • Die Kombination aus der SHOCK ZONE™und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen
  • Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt
  • Die SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle

Merkmal:

  • Geliefert: Blister
  • Packungsinhalt: 2
  • Produktvariante: Shockwave TX10 x 25 mm - 2 pcs

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb