• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt Holz 91 mm T234X (5 teile)

Artikel-Nr.: 4932430141
Netto: 16,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blattlänge 91 mm
optimiert für Werkstoff Holz
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430141
EAN / GTIN 4002395378029
Herstellernummer 4932430141
L-Nummer L00800 1056

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3-fach geschärfte Zahngeometrie für schnelle und sehr saubere, splitterfreie Schnitte
  • Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 3 - 60
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 91 x 2.5 mm T 234 X
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 60

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb