• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe SPEEDCROSS AUDD125

Artikel-Nr.: 4932399824
Netto: 89,40 €
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399824
EAN / GTIN 4002395364794
Herstellernummer 4932399824

Beschreibung

Beschreibung:

  • AUDD ist besonders geeignet für harte bis weiche/abrasive Materialien, beste Arbeitsergebnisse werden bei normal gehärtetem Beton und allgemeinen Baumaterialien erzielt

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser des Rads: 125
  • max. Schnittbreite: 2.6
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: AUDD 125 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 125
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Schnittbreite [mm]: 2.6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb