• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe SPEEDCROSS HUDD125

Artikel-Nr.: 4932399820
Netto: 89,40 €
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399820
EAN / GTIN 4002395364756
Herstellernummer 4932399820

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnell, standfest, vibrationsarm
  • Universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
  • Unterscheidung in 2 verschiedene Anwendungsbereiche
  • 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
  • Lasergeschweißte Segmente für 100% Anwendersicherheit
  • Geringe Vibrationen
  • Anwendungsgebiete: die Speedcross Diamanttrennscheiben sind universell einsetzbar
  • Beste Arbeitsergebnisse erzielt die Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD in sehr harten bis mittelharten Materialien
  • Je härter das Material, desto bessere Schnittleistungen werden erzielt
  • Die AUDD Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für harte bis weiche/abrasive Materialien
  • Beste Schnittleistung erzielt die AUDD in normalharten Beton oder allgemeinen Baumaterialien

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser des Rads: 125
  • max. Schnittbreite: 2.6
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: HUDD 125 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 125
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Schnittbreite [mm]: 2.6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb