• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone WCHP 350X500 mm 1 1/4″

Artikel-Nr.: 4932399723
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.024,30 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Lochschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932399723
Kopieren
EAN / GTIN 4002395363742
Kopieren
Herstellernummer 4932399723
Kopieren
L-Nummer L00800 1803
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standard 1 1/4˝ UNC Aufnahme
  • Mit eingravierter Abmessung und Typenbezeichnung
  • Lasergeschweißte Segmente für hohe Bruchsicherheit
  • 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
  • Einzigartige TURBO-Segmente: vorgeschliffene Segmente fr schnelle Bohrvorschub
  • ein äußerer und zwei innere Schlitze für optimale Kühlung und schnelleren Materialabtrag

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 450
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: WCHP 350 mm 1 ¼″ UNC - 1 pc