• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone WCHP 182X500 mm 1 1/4″

Artikel-Nr.: 4932399718
Netto: 532,10 €
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
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399718
EAN / GTIN 4002395363698
Herstellernummer 4932399718

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standard 1 1/4˝ UNC Aufnahme
  • Mit eingravierter Abmessung und Typenbezeichnung
  • Lasergeschweißte Segmente für hohe Bruchsicherheit
  • 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
  • Einzigartige TURBO-Segmente: vorgeschliffene Segmente fr schnelle Bohrvorschub
  • ein äußerer und zwei innere Schlitze für optimale Kühlung und schnelleren Materialabtrag

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 450
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: WCHP 182 mm 1 ¼″ UNC - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb