• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauberbit PZ2 25 mm (25 teile)

Artikel-Nr.: 4932399590
Netto: 15,70 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399590
EAN / GTIN 4002395362400
Herstellernummer 4932399590
L-Nummer L00800 1303

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung
  • Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen bis zu 870° C ausgehärtet
  • Auf dieser Weise ensteht ein 60 HRC gehärteter Bit mit besondere langlebiger Bitspitze
  • Der Bitkörper ist aus hochwertigen S2-Stahl
  • Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee® Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation

Merkmal:

  • Länge [mm]: 25
  • Packungsinhalt: 25
  • Produktvariante: PZ 2 x 25 mm - 25 pcs
  • Standardausrüstung: SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb