• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DUT230

Artikel-Nr.: 4932399529
Netto: 43,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932399529
    EAN / GTIN 4002395361762
    Herstellernummer 4932399529
    L-Nummer L00800 4455

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Turbo-Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Rand für den universellen Einsatz
    • Für saubere, gratfreie Schnitte in eine Vielzahl von Baustoffen

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
    • Durchmesser der Scheibe: 230
    • Durchmesser des Rads: 230
    • max. Schnittbreite: 2.6
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: DUT 230 mm - 1 pc
    • Radgröße , Scheibendurchmesser: 230
    • Scheibendurchmesser [mm]: 230
    • Schnittbreite [mm]: 2.6

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb