• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DUT115

Artikel-Nr.: 4932399526
Netto: 12,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399526
EAN / GTIN 4002395361731
Herstellernummer 4932399526
L-Nummer L00800 2227

Beschreibung

Beschreibung:

  • Turbo-Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Rand für den universellen Einsatz
  • Für saubere, gratfreie Schnitte in eine Vielzahl von Baustoffen

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 115
  • Durchmesser des Rads: 115
  • max. Schnittbreite: 2.2
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DUT 115 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 115
  • Scheibendurchmesser [mm]: 115
  • Schnittbreite [mm]: 2.2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb