• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DU180

Artikel-Nr.: 4932399523
Preis pro
Netto: 33,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932399523
EAN / GTIN 4002395361700
Herstellernummer 4932399523
L-Nummer L00800 2787
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamanttrennscheibe für den universellen Einsatz
  • Mit guten Schneideigenschaften und Standzeiten in einer Vielzahl von Baustoffen

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 180
  • Durchmesser des Rads: 180
  • max. Schnittbreite: 2.4
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DU 180 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 180
  • Scheibendurchmesser [mm]: 180
  • Schnittbreite [mm]: 2.4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb