• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DU125

Artikel-Nr.: 4932399522
Netto: 12,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932399522
    EAN / GTIN 4002395361694
    Herstellernummer 4932399522
    L-Nummer L00800 2561

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Diamanttrennscheibe für den universellen Einsatz
    • Mit guten Schneideigenschaften und Standzeiten in einer Vielzahl von Baustoffen

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
    • Durchmesser der Scheibe: 125
    • Durchmesser des Rads: 125
    • max. Schnittbreite: 2.3
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: DU 125 mm - 1 pc
    • Radgröße , Scheibendurchmesser: 125
    • Scheibendurchmesser [mm]: 125
    • Schnittbreite [mm]: 2.3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb