• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung SDS-MAX 1100 mm Drill Connect

Artikel-Nr.: 4932399243
Netto: 86,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932399243
    EAN / GTIN 4002395358540
    Herstellernummer 4932399243
    L-Nummer L00800 2398

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Das innovative, patentierte und universell einsetzbare DrillConnect Verlängerungssystem von Milwaukee ist die ultimative Lösung für eine maximale Variabilität beim Bohren mit großen Durchmessern
    • DrillConnect ist die Verbindung zwischen Maschine (bis 8 kg) und Arbeitswerkzeug (Bohrer, Bohrkrone, etc.)
    • Passend für alle SDS-Max Werkzeuge, z.B
    • Bohrer, Fräsbohrkronen und Bohrkronen
    • Universal: Die Verlängerungen sind in verschiedenen Längen in den Aufnahmen SDS-Max und 19 mm K-Hex lieferbar
    • Kostensparend: Professionelle Anwender benötigen je nach Anwendung lange und kurze Bohrer, zum Teil mit demselben Durchmesser
    • Mit dem Drill Connect System kann die Anzahl der benötigten Bohrer reduziert werden
    • Der Anwender benötigt jetzt nur noch eine Bohrerlänge und diese bei Bedarf mit dem Drill Connect System verlängern
    • Somit ist pro Werkzeugtyp und Durchmesser nur ein Standardbohrer notwendig, und es können bis zu 30% der Kosten gespart werden
    • 100% Power: Der Drill Connect Adapter ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung zwischen Maschine und Werkzeug
    • Durch die vollständige Kraftübertragung auf die Bohrerspitze entsteht kein Energieverlust
    • Geringes Gewicht: Die Kombination von kurzem Einsatzwerkzeug mit der 18-mm-Verlängerung reduziert sich das Gesamtgewicht um bis zu 15 % gegenüber einem langen Bohrer
    • Wir empfehlen den Drill Connect Adapter in regelmäßigen Abständen zu reinigen und zu ölen (Milwaukee Fett 4932352273)
    • Drill Connect ist zum Bohren mit großen Durchmessern ab 32 mm und mit Bohrhämmern bis 8 kg geeignet
    • Geeignet zum Bohren von großen Durchmessern ab 32 mm
    • Geeignet zum Einsatz mit Bohrhämmern bis 8 kg.

    Merkmal:

    • Länge [mm]: 1100
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Extension SDS-Max - SDS-Max 1100 mm - 1 pc
    • Standardausrüstung: PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb