• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung SDS-MAX 320 mm Drill Connect

Artikel-Nr.: 4932399242
Netto: 51,50 €
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399242
EAN / GTIN 4002395358533
Herstellernummer 4932399242
L-Nummer L00800 1338

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das innovative, patentierte und universell einsetzbare DrillConnect Verlängerungssystem von Milwaukee ist die ultimative Lösung für eine maximale Variabilität beim Bohren mit großen Durchmessern
  • DrillConnect ist die Verbindung zwischen Maschine (bis 8 kg) und Arbeitswerkzeug (Bohrer, Bohrkrone, etc.)
  • Passend für alle SDS-Max Werkzeuge, z.B
  • Bohrer, Fräsbohrkronen und Bohrkronen
  • Universal: Die Verlängerungen sind in verschiedenen Längen in den Aufnahmen SDS-Max und 19 mm K-Hex lieferbar
  • Kostensparend: Professionelle Anwender benötigen je nach Anwendung lange und kurze Bohrer, zum Teil mit demselben Durchmesser
  • Mit dem Drill Connect System kann die Anzahl der benötigten Bohrer reduziert werden
  • Der Anwender benötigt jetzt nur noch eine Bohrerlänge und diese bei Bedarf mit dem Drill Connect System verlängern
  • Somit ist pro Werkzeugtyp und Durchmesser nur ein Standardbohrer notwendig, und es können bis zu 30% der Kosten gespart werden
  • 100% Power: Der Drill Connect Adapter ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung zwischen Maschine und Werkzeug
  • Durch die vollständige Kraftübertragung auf die Bohrerspitze entsteht kein Energieverlust
  • Geringes Gewicht: Die Kombination von kurzem Einsatzwerkzeug mit der 18-mm-Verlängerung reduziert sich das Gesamtgewicht um bis zu 15 % gegenüber einem langen Bohrer
  • Wir empfehlen den Drill Connect Adapter in regelmäßigen Abständen zu reinigen und zu ölen (Milwaukee Fett 4932352273)
  • Drill Connect ist zum Bohren mit großen Durchmessern ab 32 mm und mit Bohrhämmern bis 8 kg geeignet
  • Geeignet zum Bohren von großen Durchmessern ab 32 mm
  • Geeignet zum Einsatz mit Bohrhämmern bis 8 kg.

Merkmal:

  • Länge [mm]: 320
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Extension SDS-Max - SDS-Max 320 mm - 1 pc
  • Standardausrüstung: PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.