• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 75/4 mm T144D (25 teile) Holz

Artikel-Nr.: 4932373487
Netto: 30,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
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
Blattlänge 75 mm
optimiert für Werkstoff Holz
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932373487
EAN / GTIN 4002395349272
Herstellernummer 4932373487
L-Nummer L00800 1753

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die scharfe und aggressive Verzahnung ist ideal für schnelle Schnitte in Holz

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: < 50
  • Packungsinhalt: 25
  • Produktvariante: 75 x 4 mm T 144 D - 25 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb