• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrer HSS-R Reduzierter Schaft 16.0X178 mm

Artikel-Nr.: 4932373323
Netto: 12,70 €
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
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932373323
    EAN / GTIN 4002395348480
    Herstellernummer 4932373323
    L-Nummer L00800 202

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HSS-R Metallbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338
    • Oxidbeschichtung für schnelle Spanabfuhr
    • Normalanschliff mit 118° Winkel
    • Typ N Spirale
    • Geeignet zum Bearbeiten von Stahl, Gusseisen, legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 800 N/mm²
    • Oberfläche: schwarz

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 120
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: HSSR 16.0 x 178 - 1 pc
    • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb