• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 155/1 mm T318AFL (5 teile) Metall

Artikel-Nr.: 4932373086
Netto: 20,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932373086
    EAN / GTIN 4002395346097
    Herstellernummer 4932373086
    L-Nummer L00800 2131

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Diese Blätter können für Schnitte in eine Vielzahl von Materialien eingesetzt werden, z.B
    • Weichstahl, Aluminium,Holz mit Nägeln, Kunststoff und Sandwich-Material
    • Das Sägeblatt 4932373086 ist aufgrund seiner besonderen Länge (155 mm) auch zum Schneiden von sehr dicken Sandwich-Materialien geeignet

    Merkmal:

    • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 1 - 4
    • Packungsinhalt: 5
    • Produktvariante: Bi 155 x 1.0 mm T718AF - 5 pcs
    • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 4

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb