• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone DCU 68X90 mm M16

Artikel-Nr.: 4932371978
Netto: 94,30 €
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
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932371978
EAN / GTIN 4002395346035
Herstellernummer 4932371978
L-Nummer L00800 1490

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7 mm hohe Segmente
  • Lasergeschweißte Segmente für überragende Standzeit
  • Geeignet für die Installation von Anschluss- und Verteilerdosen
  • Nicht schlagfest

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 60
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DCU 68 mm M16 - 1 pc
  • Standardausrüstung: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.