• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Forstnerbohrer 30X90 mm

Artikel-Nr.: 4932363714
Netto: 17,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Holzbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932363714
    EAN / GTIN 4002395331574
    Herstellernummer 4932363714
    L-Nummer L00840 15

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
    • Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern
    • Hergestellt nach DIN 7483
    • Geeignet für Heavy-Duty-Anwendungen in allen Naturhölzern, weich und hart

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 50
    • Aufnahmedurchmesser: 9.5
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: FD 30 mm - 1 pc
    • Schaftaufnahme: 9.5 mm Rundschaft
    • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb