• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Forstnerbohrer 12X90 mm

Artikel-Nr.: 4932363704
Netto: 12,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 7483
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

12 mm
Norm DIN 7483
Gesamtlänge 90 mm
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932363704
EAN / GTIN 4002395331475
Herstellernummer 4932363704
L-Nummer L00800 2076

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
  • Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern
  • Hergestellt nach DIN 7483
  • Geeignet für Heavy-Duty-Anwendungen in allen Naturhölzern, weich und hart

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 50
  • Aufnahmedurchmesser: 9.5
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: FD 12 mm - 1 pc
  • Schaftaufnahme: 9.5 mm Rundschaft
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb