• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifband 100X610 mm K100 (5 teile)

Artikel-Nr.: 4932355069
Netto: 18,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932355069
EAN / GTIN 4002395319855
Herstellernummer 4932355069
L-Nummer L00800 2362

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifbänder für Holz, Metall, Farbe, Lack und Gips
  • Korntyp: Edelkorund, halboffen
  • Kunstharz-Bindung auf speziellem Trägermaterial

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 5
  • Papiergröße [mm]: 100 x 610
  • Produktvariante: 100 x 610 GR 100 - 5 pcs
  • Verwendung für Papiergrößen: 100 x 610 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb