• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifband 100X610 mm K40 (5 teile)

Artikel-Nr.: 4932355066
Netto: 20,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932355066
EAN / GTIN 4002395319824
Herstellernummer 4932355066
L-Nummer L00800 1353

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifbänder für Holz, Metall, Farbe, Lack und Gips
  • Korntyp: Edelkorund, halboffen
  • Kunstharz-Bindung auf speziellem Trägermaterial

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 5
  • Papiergröße [mm]: 100 x 610
  • Produktvariante: 100 x 610 GR 40 - 5 pcs
  • Verwendung für Papiergrößen: 100 x 610 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb